FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1C300D COPERC. CURVA 30 BASSO 300(75)-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 PZ
EAN
8029210056470
Codice prodotto
FCZA3V35G1C300D
Cod. produttore
A3V35G1C300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
143 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


