AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V39F1D200D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 200X100-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V39F1D200D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 200X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210057255

Codice prodotto

FCZA3V39F1D200D

Cod. produttore

A3V39F1D200D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. alto, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.