FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3D100D CANALE AERATO 100X100-0.8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210061566
Codice prodotto
FCZA3Z01F3D100D
Cod. produttore
A3Z01F3D100D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


