AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P050E COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P050E COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064185

Codice prodotto

FCZA3Z14G1P050E

Cod. produttore

A3Z14G1P050E

Produttore

FCZ

Larghezza:

50 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.