FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P200E COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064222
Codice prodotto
FCZA3Z14G1P200E
Cod. produttore
A3Z14G1P200E
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


