FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20G4P300E COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210065533
Codice prodotto
FCZA3Z20G4P300E
Cod. produttore
A3Z20G4P300E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


