AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210065984

Codice prodotto

FCZA3Z21F6D500F

Cod. produttore

A3Z21F6D500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.