FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXD100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 98 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067360
Codice prodotto
FCZA3Z24AXD100H
Cod. produttore
A3Z24AXD100H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
98 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


