FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33F1D100E CURVA 90 VERSO BASSO 100X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
8029210068824
Codice prodotto
FCZA3Z33F1D100E
Cod. produttore
A3Z33F1D100E
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


