AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C150E COPERC. CURVA 90 BASSO 150(75)-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1C150E COPERC. CURVA 90 BASSO 150(75)-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210069005

Codice prodotto

FCZA3Z33G1C150E

Cod. produttore

A3Z33G1C150E

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

205 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.