FEMI-CZ SPA - FCZA3Z41F1C200E CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 200X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210071176
Codice prodotto
FCZA3Z41F1C200E
Cod. produttore
A3Z41F1C200E
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


