FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3J500Q PASS. A RETE-NQ DEC. 500X110-44 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8029210087863
Codice prodotto
FCZB4J01A3J500Q
Cod. produttore
B4J01A3J500Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
48820 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.77 kg/m