FEMI-CZ SPA - FCZB4R40B MORSETTO RAMATO MESSA TERRA 16-35MM2 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210087924
Codice prodotto
FCZB4R40B
Cod. produttore
B4R40B
Produttore
FCZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di connessione
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in altri materiali/altri trattamenti.


