FEMI-CZ SPA - FCZB4S22A GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X20-1.5 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
25 PZ
EAN
8029210088037
Codice prodotto
FCZB4S22A
Cod. produttore
B4S22A
Produttore
FCZ
Modello:
Connettore lineare
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
280 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no