FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P300B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 300X15-0,6-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8029210104348
Codice prodotto
FCZC2S05G3P300B
Cod. produttore
C2S05G3P300B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no