FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S3D500KH00D CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 500X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210112381
Codice prodotto
FCZC2Z37S3D500KH00D
Cod. produttore
C2Z37S3D500KH00D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Foratura laterale:
sì
Incernierato:
sì
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


