AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12D VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12D VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Altri

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088723

Codice prodotto

FCZD0C10A06X12D

Cod. produttore

D0C10A06X12D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Altri

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Altri

Lunghezza della filettatura:

10.2 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

3 mm

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D… Accessori di montaggio per sistema portacavi