AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S08X40E DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S08X40E DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089423

Codice prodotto

FCZD0C25S08X40E

Cod. produttore

D0C25S08X40E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con terminale filettato:

no

Con piastra di serraggio:

no

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C25S08X40E - DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E