FEMI-CZ SPA - FCZD0C36L06X24E ROS.PIANA-L D.6(24) Z.ELETTR. 100PZ E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 24 mm
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089706
Codice prodotto
FCZD0C36L06X24E
Cod. produttore
D0C36L06X24E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
24 mm
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no