FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17Z ROS.PIANA D.8(17) Z.CALDO 100PZ Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 16 mm
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089744
Codice prodotto
FCZD0C36S08X17Z
Cod. produttore
D0C36S08X17Z
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
16 mm
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S08X17Z - ROS.PIANA D.8(17) Z.CALDO 100PZ Z