FEMI-CZ SPA - FCZD0Y22S05N DADO IN GABBIA M5 AISI 316 100PZ N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica - 5
Con anello in nylon - no
Autobloccante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210115313
Codice prodotto
FCZD0Y22S05N
Cod. produttore
D0Y22S05N
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica:
5
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Altri
Con flangia:
no
Altezza:
10 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
12 mm
Filettatura sinistrorsa:
no