F.I.A.M.M. SPA - FI112FGL100 BATTERIE LUNGA VITA VRLA AGM 12FGL100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 100 Ah
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Adatto per UPS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019887120765
Codice prodotto
FI112FGL100
Cod. produttore
12FGL100
Produttore
FI1
Modello:
Altri
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
100 Ah
Adatto per varie tipologie di applicazione:
sì
Adatto per UPS:
sì
Lunghezza:
330 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
172 mm
Altezza compresi poli:
215 mm
Peso:
31 kg
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Vita utile a 20 °C:
10 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


