FINDER S.P.A. - FIN104282300000 CREPUSCOLARE PALO 2NO DOPPIA REG 16A 80L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - Altri
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 1...80 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823334929
Codice prodotto
FIN104282300000
Cod. produttore
104282300000
Produttore
FIN
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
Altri
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
1...80 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
1...80 lx
Ritardo all'accensione:
15 s
Potenza di commutazione massima:
3700 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
30 s
Adatto per carico C:
sì
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Colore:
Bianco
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...70 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interfaccia DALI:
no
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
sì
Larghezza:
58.6 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
110.6 mm
Profondità:
36.8 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no