AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN159182300000 DIMMER INCASSO LED/INCAND. 100W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375151

Codice prodotto

FIN159182300000

Cod. produttore

159182300000

Produttore

FIN

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso unità secondaria:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Max. commutazione del LED di alimentazione:

50 W

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7035

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

2.5...2.5 mm²

Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: si tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no adatto per grado di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: si Dimming taglio di fase ascendente: si controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Leading edge