FINDER S.P.A. - FIN192100240000 INTERFACCIA MOD AUTO/OFF/ON 1CO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823197265
Codice prodotto
FIN192100240000
Cod. produttore
192100240000
Produttore
FIN
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Interfaccia:
sì