AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN223402301720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN223402301720 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 176...264 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823351896

Codice prodotto

FIN223402301720

Cod. produttore

223402301720

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

176...264 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

800 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

200 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

300 VA

Profondità di incasso:

60.8 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

200 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 3NO + 1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supportoper fissaggio a pannello; pettine 6 poli