FINDER S.P.A. - FIN302290240010 RELE DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823310558
Codice prodotto
FIN302290240010
Cod. produttore
302290240010
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
10.1 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
11.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
20.3 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico


