FINDER S.P.A. - FIN459170120310 MINI RELE PER C.S. + FASTON 250 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823299785
Codice prodotto
FIN459170120310
Cod. produttore
459170120310
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
28.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
40.7 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico



