FINDER S.P.A. - FIN501290121000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Possibilità di montaggio su guida - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823317441
Codice prodotto
FIN501290121000
Cod. produttore
501290121000
Produttore
FIN
Modello:
Altri
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...12 V
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
25 mm


