AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN773190248070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN773190248070 RELE MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375106

Codice prodotto

FIN773190248070

Cod. produttore

773190248070

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazionea punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra