FINDER S.P.A. - FIN782E12302414 ALIMENTATORE SWITCHING 240W 24VDC (10A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 10.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402833
Codice prodotto
FIN782E12302414
Cod. produttore
782E12302414
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
10.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
275 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


