FINDER S.P.A. - FIN9505SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40/41/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823269153
Codice prodotto
FIN9505SMA
Cod. produttore
9505SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
78.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
60 mm