AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN9602SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.56

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 82.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823334172

Codice prodotto

FIN9602SPA

Cod. produttore

9602SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27 mm

Altezza:

82.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

80.9 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 6 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori