FINDER S.P.A. - FIN113100240000 CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 1...100 lx
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54
Con arresto notturno programmabile - no
Tensione nominale - 240 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823362564
Codice prodotto
FIN113100240000
Cod. produttore
113100240000
Produttore
FIN
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
1...100 lx
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP54
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
240 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
750 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
12 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20