AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN113100240001 CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 1...100 lx

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

  • Con arresto notturno programmabile - no

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823362588

Codice prodotto

FIN113100240001

Cod. produttore

113100240001

Produttore

FIN

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

1...100 lx

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

240 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

750 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

12 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè crepuscolare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 24 V. Montaggio: altri colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 4000 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -20 a 50 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 100 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 100 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula separata trasparente: no esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP20 con spegnimento notturno automatico: no Accessori: Elemento fotosensibile e supporto per fissaggio fornito con il relè crepuscolare