FINDER S.P.A. - FIN182182300300 RILEV MOV IR SOFFITTO 1NO 10A 350LUX 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore di movimento 
- Tempo massimo di accensione - 12 min 
- Potenza di commutazione massima - 1000 W 
- Tipo di sensore - Infrarossi passivi 
- Con interfaccia DALI - no 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823348292
Codice prodotto
FIN182182300300
Cod. produttore
182182300300
Produttore
FIN
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
12 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
sì
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
5...350 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-10...50 °C
Max corrente di inserzione:
20 A
Corrente di comando:
10 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
75.1 mm
Altezza:
50.5 mm
Profondità:
75.1 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


