AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN1C7190030007 CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN1C7190030007 CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823358482

Codice prodotto

FIN1C7190030007

Cod. produttore

1C7190030007

Produttore

FIN

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato Ambiente tipo 1C.71, bianco, design ultracompatto, regolazione su tre livelli di temperatura, programmazione guidataFunzioni principali: - Party program - Calibrazione - Manuale temporizzato con impostazione calendario.