FINDER S.P.A. - FIN202380480000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 40.8...52.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823237114
Codice prodotto
FIN202380480000
Cod. produttore
202380480000
Produttore
FIN
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
40.8...52.8 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W