FINDER S.P.A. - FIN223402301740 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 176...264 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823351889
Codice prodotto
FIN223402301740
Cod. produttore
223402301740
Produttore
FIN
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
176...264 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
800 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
200 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
60.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20