AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN224400244310 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN224400244310 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823376172

Codice prodotto

FIN224400244310

Cod. produttore

224400244310

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

20.4...26.4 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1500 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 20.4 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 63 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico