FINDER S.P.A. - FIN382100120060 INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.1...21600 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823329413
Codice prodotto
FIN382100120060
Cod. produttore
382100120060
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.1...21600 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...12 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
6.2 mm
Adatto solo per controllo remoto:
sì
Profondità:
75.6 mm
Altezza:
87.9 mm
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Completo di zoccolo:
no