AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN385102400060SPB INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290232

Codice prodotto

FIN385102400060SPB

Cod. produttore

385102400060SPB

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

220...220 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Larghezza:

6.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

88.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

72.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: da 220 a 240 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.