AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN391070249024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VIT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 6 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823353623

Codice prodotto

FIN391070249024

Cod. produttore

391070249024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente nominale di impiego Ie:

6 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC