AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN563282302040 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823098999

Codice prodotto

FIN563282302040

Cod. produttore

563282302040

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

12 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.