FINDER S.P.A. - FIN668281100300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...115 V
Corrente nominale - 30 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823290539
Codice prodotto
FIN668281100300
Cod. produttore
668281100300
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...115 V
Corrente nominale:
30 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...115 V
Larghezza:
33.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
31 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
68.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico