AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN724200240000 RELE ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONTA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823362731

Codice prodotto

FIN724200240000

Cod. produttore

724200240000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60.8 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di comando 1:

16.8...28.8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

20 A

Speciale relè per alternanza carichi per applicazioni con pompe, compressori, unità di aria condizionata e refrigerazione.