AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN7F0200002000 FILTRO SCARICO STANDARD(125X125MM)

copiacopia
FINDER S.P.A. - FIN7F0200002000 FILTRO SCARICO STANDARD(125X125MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 155 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 22.6 mm

  • Classe di filtrazione - G3

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823423845

Codice prodotto

FIN7F0200002000

Cod. produttore

7F0200002000

Produttore

FIN

Larghezza:

155 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

22.6 mm

Classe di filtrazione:

G3

Con tappeto filtrante:

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...55 °C

Filtro per condizionamento armadi tipo/modello FIN7F0200002000 - Filtro per condizionamento armadi