FINDER S.P.A. - FIN7S4390240211 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823421117
Codice prodotto
FIN7S4390240211
Cod. produttore
7S4390240211
Produttore
FIN
Modello:
Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Con ingresso di avvio:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
26.4...26.4 V
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78.8 mm
Profondità:
96 mm


