AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER S.P.A. - FIN804102400000 TEMPORIZ.. RIT.DISINS. START EXT 24/240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...86400 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823324593

Codice prodotto

FIN804102400000

Cod. produttore

804102400000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...86400 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

240...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

16 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

56.5 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

84 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Temporizzatore modulare monofunzione,ritardo alla disinserzione con segnale,multitensione N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: si con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: si funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: si Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: si Grado di protezione: IP20