FINDER S.P.A. - FIN804102400000T TEMPORIZ.. RIT.DISINS. START EXT 24/240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.1...86400 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823355108
Codice prodotto
FIN804102400000T
Cod. produttore
804102400000T
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.1...86400 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
16 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0